Vozík se svěrkami neosazený ZW1

Č. pol.: ZW1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Vozík na popruhy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ZW1
    EAN/GTIN 4008158017211
    Číslo výrobcu ZW1
    Číslo L L80040 44

    Popis

    Popis:

    • Robustní kovová konstrukce na kolečkách
    • Rozměry 50 x 60 x 146 cm
    • Pojme až 90 svorek
    • Svorky z kujné litiny, celoocelové a pákové svorky s šířkou upnutí 120 až 600 mm
    • Se štítem a držákem štítu
    • Vhodné jako pomůcka při prodeji a pro dílny.

    Charakteristika:

    • Umístění: Neobydlené

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka