Adaptér RS-232/Ethernet

Č. pol.: YKI-01
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dátové rozhranie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky YKI-01
EAN/GTIN 4045761146624
Číslo výrobcu YKI-01
Číslo L L40250 159

Popis

Popis:

  • Adaptér pro připojení vah, siloměrů atd. přes
  • rozhraní RS-232 k síti Ethernet přes IP. Adaptér umožňuje přímou integraci měřicích zařízení do většiny podnikových sítí s automatickou konfigurací prostřednictvím DHCP nebo statického přiřazení IP. K aktuálním měřeným datům lze kdykoli přistupovat z libovolného místa v síti, aniž by bylo nutné používat další kabely. Adaptér podporuje různé možnosti konfigurace prostřednictvím dodávaného softwaru pro správu nebo webového rozhraní. Dodávaný ovladač umožňuje přístup k měřicímu přístroji pomocí stávajících aplikací nekompatibilních se sítí prostřednictvím virtuálního portu COM. Kompatibilní se softwarem KERN Balance Connection. Vhodný pro montáž na stěnu a lištu DIN nebo pro volně stojící
  • . Rozsah dodávky: Ethernetový adaptér RS-232 s 1× portem RS-232, síťový adaptér, CD (ovladač, software, uživatelská příručka), samolepicí podložky
.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.