Externí síťový adaptér

Č. pol.: YKA-11
preStativ
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér pre sieťovú zástrčku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky YKA-11
EAN/GTIN 4045761177291
Číslo výrobcu YKA-11
Číslo L L40250 1541

Popis

Popis:

Síťový adaptér (AUS,CH,EURO,UK,US) 12 V, 500 mA; vstup: 100-240V~ 50/60Hz 190mA spínaný napájecí zdroj

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.