Ráčnová svěrka XCR4

Č. pol.: XCR4
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
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
    Druh produktu Zvierka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky XCR4
    EAN/GTIN 4008158041735
    Číslo výrobcu XCR4
    Číslo L L80030 436

    Popis

    Popis:

    • Ideální pro lehké upínání vyžadující větší hloubku hrdla a pro upínání šetrné k obrobku Pohodlná manipulace díky ergonomické dvousložkové plastové rukojeti a ovládání jednou rukou Rychlé otevírání a zavírání díky robustnímu ráčnovému mechanismu Dvakrát pevnější než běžné pružinové svorky

    Charakteristika:

    • Režie: 3″
    • Režie: 75 mm
    • Materiál / povrch:
      • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
      • Pružina z pružinové oceli
    • Rozpětí křídel: 100 mm
    • Rozpětí křídel: 4″

    Použitie:

    • Práce v interiéru
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Suché stavby
    • Upnout cokoliv je lehké jako pírko
    • Rychlé a jemné upnutí

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka