Sada pružinových svěrek Clippix XC 20/20

Č. pol.: XC1-SET
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky XC1-SET
EAN/GTIN 4008158031408
Číslo výrobcu XC1-SET
Číslo L L80040 46

Popis

Popis:

  • Lehký a praktický
  • Funkční a ergonomický úchop
  • Nejvyšší stabilita
  • XC1-SET - SB-packed

Charakteristika:

  • Režie: 20 mm
  • Režie: 3/4″
  • Obsah: 7 x XC1
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Pružina z pružinové oceli
  • Upínací síla: 20 N
  • Rozpětí křídel: 20 mm
  • Rozpětí křídel: 3/4″

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Suché stavby
  • Upnout cokoliv je lehké jako pírko
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka