Stolní váha; Max 3 kg, d = 0,5 g

Č. pol.: WTB 3K-4N
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
Druh produktu Kompaktná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky WTB 3K-4N
EAN/GTIN 4045761144798
Číslo výrobcu WTB 3K-4N
Číslo L L40250 768

Popis

Popis:

  • Stolní stupnice 0,5 g
  • 3000 g
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze v bateriovém režimu)
  • Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty hmotnosti do cca 2 s
  • Druhý displej na zadní straně váhy
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Inovativní vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): Barva displeje se mění v závislosti na výsledku vážení (příliš lehký/dobrý/příliš těžký), a podporuje tak porcování, dávkování a třídění
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Zapuštěné úchyty na spodní straně pro snadnou přepravu váhy

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 263 × 203 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 286 × 316 × 126,5 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C