Stolní váha; Max 30 kg, d = 5 g

Č. pol.: WTB 30K-3N
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Kompaktná váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky WTB 30K-3N
    EAN/GTIN 4045761144828
    Číslo výrobcu WTB 30K-3N
    Číslo L L40250 684

    Popis

    Popis:

    • Stolní váha 0,005 kg
    • 30 kg
    • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
    • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze v bateriovém režimu)
    • Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty hmotnosti do cca 2 s
    • Druhý displej na zadní straně váhy
    • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
    • Inovativní vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): Barva displeje se mění v závislosti na výsledku vážení (příliš lehký/dobrý/příliš těžký), a podporuje tak porcování, dávkování a třídění
    • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
    • Zapuštěné úchyty na spodní straně pro snadnou přepravu váhy

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
    • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 263 × 203 mm
    • Celkové rozměry Š × H × V 286 × 316 × 126,5 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka