Úhlová svorka WS1

Č. pol.: WS1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šikmé napínače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky WS1
EAN/GTIN 4008158028255
Číslo výrobcu WS1
Číslo L L80040 72

Popis

Popis:

  • Upínání obrobků různých tlouštěk pomocí 2 vřeten
  • Pro lehké upínání
  • Vyrobeno ze zinkového tlakového odlitku
  • Baleno SB

Charakteristika:

  • Výška čelisti: 12 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní části z litého zinku, práškově lakované
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z válcované oceli, pozinkované
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
  • Rozpětí křídel: 2x73 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění