Kotúč samolepiacich poznámok R

Č. pol.: WM0262 R
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 867 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 80 mm
    Šírka 65 mm
    Výška 45 mm
    Materiál plast/papier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky WM0262 R
    EAN/GTIN 2050002038806

    Popis

    Prevedenie:

    Samolepiaca rolka z plastu s oranžovým lepiacim papierom (dĺžka papiera cca 10 m, šírka 60 mm).

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka