Páska na kufor B

Č. pol.: WM0238 B
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 000 mm
Šírka 50 mm
Materiál polyester/plast
Farba oranžová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky WM0238 B
EAN/GTIN 2050001960887
Číslo výrobcu WM0238 B

Popis

Prevedenie:

Vysoko pevný, odolný a málo pružný popruh na batožinu s robustnou západkovou zámkou. Popruh odpudzuje vodu, nečistoty a olej a tiež je odolný proti opotrebovaniu a odieraniu, a preto nestratí nič zo svojej pevnosti. Rozsah použitia pri teplote: -50 °C až 100 °C Pre bezpečné upnutie cestovného kufra. S bielym nápisom Hoffmann.

Poznámka:

Pre firemných zákazníkov platí nasledovné: Venujte pozornosť pravidlám dodržiavania správania a v prípade potreby sa zaregistrujte ako súkromný zákazník.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka