Autonabíjačka s núdzovým kladivkom CH

Č. pol.: WM0236 CH
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 65 mm
    25 mm
    Hmotnosť 0,092 kg
    Materiál Ušlachtilá ocel

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky WM0236 CH
    EAN/GTIN 2050001960863
    Číslo výrobcu WM0236 CH

    Popis

    Prevedenie:

    Plne kovová USB nabíjačka ideálna do vášho motorového vozidla je vyfrézovaná z bloku z nehrdzavejúcej ocele a okrem futuristického elegantného vzhľadu ponúka niekoľko užitočných doplnkových funkcií:
    • 2 porty USB
    • Inteligentná technológia inteligentného napájania: Dynamická úprava nabíjacieho prúdu umožňuje optimálne a úplne bezpečné nabíjanie smartfónov, iPhonov, tabletov, iPadov, navigačných systémov atď.
    • Vďaka pevnej oceľovej špičke sa dá použiť ako núdzové kladivo
    • Vstup: 12 – 24 V, výstup: 5 V s 1 × 1 A a 1 × 2,1 A (celkovo max. 3,1 A)
    Nabíjačka sa nachádza v zapaľovači cigariet v strede, preto je ľahko dostupná pre vodiča a spolujazdca a dá sa v prípade núdze rýchlo použiť.

    Poznámka:

    Pre firemných zákazníkov platí nasledovné: Venujte pozornosť pravidlám dodržiavania správania a v prípade potreby sa zaregistrujte ako súkromný zákazník.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka