Rubikova kocka GridLine 2×2 2X2

Č. pol.: WM0231 2X2
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
915 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 25 mm
    Šírka 25 mm
    Výška 25 mm
    Hmotnosť 9 g
    Materiál Plast

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky WM0231 2X2
    EAN/GTIN 2050001942326
    Číslo výrobcu WM0231 2X2

    Popis

    Popis:

    Veľmi malá, ale plne funkčná Rubikova kocka 2×2 sa zmestí do každého vrecka nohavíc a je skvelým doplnkom a darčekom k narodeninám pre deti, na firemný večierok atď.

    Pozor:

    Nie je vhodná pre deti mladšie ako 36 mesiacov.

    Poznámka:

    Pre firemných zákazníkov platí nasledovné: Venujte pozornosť pravidlám dodržiavania správania a v prípade potreby sa zaregistrujte ako súkromný zákazník.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka