Klíč na ventily, nejiskřící, 40x300mm

Č. pol.: VH40.300SR
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
Číslo položky VH40.300SR
EAN/GTIN 3148518707510
Číslo výrobcu VH40.300SR
Číslo L L60130 11598

Popis

Popis:

  • Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 40
  • D [mm]: 14
  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]:120
  • [g]: 470

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka