Technická fréza tvrdokov 12 mm válcové

Č. pol.: VFA.1204
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky VFA.1204
EAN/GTIN 3148516297068
Číslo výrobcu VFA.1204
Číslo L L60130 3469

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Frézy z tvrdokovu
  • Spirálová drážka ve směru hodinových ručiček
  • Průměr stopky fréz z tvrdokovu: 6 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Číslo: 3
  • RPM: 20000
  • [g]: 50

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka