Sada kleští 1000V 3 ks

Č. pol.: VE.A3
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky VE.A3
EAN/GTIN 3662424099748
Číslo výrobcu VE.A3
Číslo L L60130 9631

Popis

Popis:

  • Nářadí s izolací 1000 V, odpovídá normě EN 60 900
  • Obsah: - 1 nastavitelné kleště: 180A.VE - 1 diagonální boční štípací kleště: 391A.16VE - 1 kleště s půlkulatými čelistmi, zahnuté: 195A.20VE Dodáváno v krabici

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 790

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka