Bezpečnostní obuv S3 VD PRO 1800 BOA SF S 43

Č. pol.: VD PRO 1800 BOA SF S 43
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 43
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky VD PRO 1800 BOA SF S 43
EAN/GTIN 4044348626634
Číslo výrobcu VD PRO 1800 BOA SF S 43
Číslo L L00780 5700

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Ultralehké mikrovlákno
  • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci boty
  • BOA® Fit System
  • Ochranný jazyk proti prachu
  • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
  • Hliníková krytka špičky
  • Vysoce flexibilní, bez kovů, odolná proti propíchnutí SECURA FLEX
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie Multiflex®
  • Podešev TPU Athletic ESD