C Šroubová svěrka VC 100/60

Č. pol.: VC4
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky VC4
EAN/GTIN 4008158019314
Číslo výrobcu VC4
Číslo L L80070 63

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 15 000 N
  • Odolnost proti zlomení a kalení
  • Osvědčená kvalita celoocelové oceli BESSEY.

Charakteristika:

  • Režie: 2 3/8″
  • Režie: 60 mm
  • Materiál / povrch:
    • Ocelové třmeny, temperované, pozinkované
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 25x12 mm
  • Upínací síla: 13000 N
  • Rozpětí křídel: 100 mm
  • Rozpětí křídel: 4″

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Upínání základní formou pro šroubové svorky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka