Pneumatická pásová bruska Pás 10 x 330 mm

Č. pol.: V.402F
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky V.402F
EAN/GTIN 3148518302661
Číslo výrobcu V.402F
Číslo L L60130 3555

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro hrubovací a frézovací práce
  • Vícenásobně nastavitelná rukojeť
  • Systém rychlé výměny pásů
  • Velikost pásu: 10 x 330 mm
  • Připojení vzduchu, vnitřní závit: 1/4″
  • Doporučený vnitřní průměr hadice: 8 mm
  • Pracovní tlak: 6,3 bar
  • Otáčky: 16 000 ot/min
  • Průměrná spotřeba vzduchu: 110 l/min
  • Hladina hluku: 86,1 dB/A
  • Hladina vibrací: pod 2,5 m/s³
  • Dodává se se 3 brusnými pásy
  • 1 z nich namontovaný
  • 2 pásy se zrnitostí 120, 1 pás se zrnitostí 80.

Charakteristika:

  • V [mm]: 83
  • D [mm]: 283
  • [g]: 800