Váha na palety Max 3000 kg; kg; d=1 kg

Č. pol.: UID 3000K-0M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Paletová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky UID 3000K-0M
EAN/GTIN 4045761230248
Číslo výrobcu UID 3000K-0M
Číslo L L40250 2075

Popis

Popis:

  • Paletové váhy se dvěma rozsahy! Ideální v případech, kdy je třeba vážit vysoké maximální zatížení, ale v nižším rozsahu zatížení se nelze obejít bez vysokého rozlišení. Dvě váhy lze nahradit jednou - úspora místa i peněz!Vysoká mobilita: díky bateriovému provozu vyhodnocovací jednotky a plošiny
  • Nosnost: ocelová, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení ze slitinové oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Váhu lze pohodlně přepravovat pomocí koleček: a rukojeti: a prostorově úsporně skladovat
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy: prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN zkušební závaží (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN zkušební závaží a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN zkušební závaží s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • díky rozhraním: RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelné) lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Zátěžový článek: ocel, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažená silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Váhu lze díky kolečkům a rukojeti pohodlně přepravovat a skladovat s úsporou místa
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 44 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka