Váha na palety; Max 600 kg, d = 0,2 kg

Č. pol.: UIB 600K-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Paletová váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky UIB 600K-1
    EAN/GTIN 4045761203211
    Číslo výrobcu UIB 600K-1

    Popis

    Popis:

    • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech
    • Nosnost: Silikonem potažené snímače zatížení, ochrana proti prachu a stříkající vodě Váhu lze pohodlně přepravovat a ukládat pro úsporu místa pomocí koleček: a rukojeti :
    • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítacích dílů
    • Ochranná pracovní kapota je součástí dodávky
    • [[3]] Věděli jste, že. Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
    • Zatěžovací buňka: práškově lakovaná ocel, 4 hliníkové zatěžovací buňky se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
    • Váhu lze díky kolečkům a rukojeti pohodlně přepravovat a skladovat s úsporou místa
    • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×115×52 mm
    • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
    • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 60 h
    • Čistá hmotnost přibližně 55 kg
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka