Váha na palety Max 1500 kg; d=0,5 kg

Č. pol.: UFB 1.5T0.5M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Paletová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky UFB 1.5T0.5M
EAN/GTIN 4045761194649
Číslo výrobcu UFB 1.5T0.5M
Číslo L L40250 132

Popis

Popis:

  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Nosič zatížení: ocelový, práškově lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, vážicí můstek jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFU-V20
  • Dvě kolečka pro pohodlnou přepravu váhy
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): vizuální a akustický signál podporuje rychlou kontrolu paletovaného zboží
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Průmyslová bezpečnostní kapota je součástí dodávky
  • [[2]]. Věděli jste to? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
  • Snímač zatížení: ocel, práškově lakovaný, 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažená silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, vážicí můstek jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN KFU-V20
  • Dvě kolečka pro snadnou přepravu váhy
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): vizuální a akustický signál podporuje rychlou kontrolu paletovaného zboží
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×58 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 55 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka