Oddělovací zařízení 20-180 mm

Č. pol.: U.53T4
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
Druh produktu Deliace zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky U.53T4
EAN/GTIN 3148510703961
Číslo výrobcu U.53T4
Číslo L L60130 1846

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: K uvolnění ložisek, když nelze použít stahovací ramena extraktorů
  • K dokončení extrakce se používají separátory spolu s protikusy se závitem.

Charakteristika:

  • d min - max [mm]: 20 - 180
  • d1 [mm]: M22
  • d2 [mm]: M22
  • H [mm]: 289
  • L [mm]: 360
  • Pro: U.53K4 - U.53S4A
  • Použití pro: U.53S4A
  • Šrouby: U.53T4-02
  • [kg]: 8,200

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka