Oddělovací zařízení 5-60 mm

Č. pol.: U.53T1
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
Druh produktu Deliace zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky U.53T1
EAN/GTIN 3148510703930
Číslo výrobcu U.53T1
Číslo L L60130 1844

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: K uvolnění ložisek, když nelze použít stahovací ramena extraktorů
  • K dokončení extrakce se používají separátory spolu s protikusy se závitem.

Charakteristika:

  • d min - max [mm]: 5 - 60
  • d1 [mm]: M10
  • d2 [mm]: M12
  • H [mm]: 91
  • L [mm]: 140
  • Pro: U.53K1
  • Použití pro: -
  • Šrouby: U.53T1-02
  • [kg]: 0.600

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka