Stahovák pro lis 170-400mm

Č. pol.: U.53S4A
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
    Druh produktu Sťahovacie zariadenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky U.53S4A
    EAN/GTIN 3148510703923
    Číslo výrobcu U.53S4A
    Číslo L L60130 6203

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Tyto 2 stahováky bez závitu s lepšími mechanickými vlastnostmi jsou navrženy tak, aby odolaly vysokým silám používaných tiskařských strojů.

    Charakteristika:

    • min.-max. C [mm]: 170 - 400
    • d [mm]: 420
    • d1 [mm]: M33
    • L [mm]: 450
    • L1 [mm]: 420
    • L2 [mm]: 60
    • L3 [mm]: 60
    • max. T [mm]: 340
    • Síla [kN]: 300
    • Rod: U.53. R4LA
    • Tuny [t]: 30
    • Šrouby: U.53S4-07
    • T [kN]: 300
    • [kg]: 15 500

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka