Stahovák 25-100 mm

Č. pol.: U.53KL2
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
Druh produktu Sťahovacie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky U.53KL2
EAN/GTIN 3148510703633
Číslo výrobcu U.53KL2
Číslo L L60130 8715

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: U stahováků bez závitu lze pro stahování ložisek zevnitř použít stahováky U.49P5 - U.49P9 se spojovací vložkou U.49BR1.

Charakteristika:

  • C [mm]: 70 - 200
  • min. C [mm]: 70 - 200
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 30
  • L3 [mm]: 30
  • T [mm]: 240
  • max. T [mm]: 240
  • 6-hrana [mm]: 11
  • Rod: U.53. R2L
  • Tuny [t]: 3
  • Šrouby: U.53K2-07
  • T [kN]: 30
  • [g]: 840
  • [kg]: 2 400

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka