Stahovák 70-200 mm

Č. pol.: U.53KL0
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
Druh produktu Sťahovacie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky U.53KL0
EAN/GTIN 3148516948403
Číslo výrobcu U.53KL0
Číslo L L60130 7926

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: U stahováků bez závitu lze pro stahování ložisek zevnitř použít stahováky U.49P1 - U.49P4.

Charakteristika:

  • C [mm]: 25 - 100
  • min.-. C [mm]: 25 - 100
  • d [mm]: M8
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 155
  • L2 [mm]: 20
  • L3 [mm]: 20
  • T [mm]: 125
  • max. T [mm]: 125
  • 6-hrana [mm]: 6
  • Bar: U.53. KL0-02
  • Tuny [t]: 1
  • Šrouby: U.53KL0-02
  • T [kN]: 10
  • [g]: 405
  • [kg]: 0,400

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka