Sortiment ″stahování″ do 110 mm, 12 ks.

Č. pol.: U.53J2
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
    Druh produktu Dvojramenný sťahovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky U.53J2
    EAN/GTIN 3148515226618
    Číslo výrobcu U.53J2
    Číslo L L60130 3922

    Popis

    Popis:

    • Sortiment ″Pull-off″ - adaptér, protikus, závitové vložky, oddělovač, pro Ø max. 110 mm, plastová krabička, 12 ks.

    Charakteristika:

    • Hmotnost v kilogramech: 7,3

    Rozsah dodávky:

    • Odpojovací zařízení U.53T2: rozsah upnutí 15 - 110 mm
    • Protilehlá podpěra U.53K2: rozsah upnutí 70 - 200 mm
    • Max. Hloubka upnutí 240 mm
    • 4 páry destiček U.53E se závitem M8 - M10 - M12 - M14
    • 2 adaptéry U.53H2
    • Dodáváno v plastovém kufříku BP.109 s plastovou vložkou PL.297A

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka