Svorka pro stahovák ložisek 10,5 - 13,0 mm

Č. pol.: U.49P3
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
Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky U.49P3
EAN/GTIN 3148516947352
Číslo výrobcu U.49P3
Číslo L L60130 5354

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velká pevnost proti nárazu a utahování
  • uvolňování
  • Pružné a deformaci odolné vícenásobné čepele
  • Snadné použití.

Charakteristika:

  • d min. [mm]: 10,5
  • d max. [mm]: 13
  • d min. - max. [mm]: 10,5 - 13,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. D [mm]: 88
  • L [mm]: 88
  • [kg]: 0.045

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka