Kluzná palička 0,2 kg

Č. pol.: U.49L
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
    Druh produktu Klzné kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky U.49L
    EAN/GTIN 3148510702285
    Číslo výrobcu U.49L
    Číslo L L60130 2352

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Vhodné pro stahováky s malým upínacím rozsahem U.49P1 až U.49P4
    • Pro stahování kuličkových ložisek s vnitřním Ø 6,5 - 18 mm.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 30
    • d2 [mm]: M8x1,25
    • B [mm]: 300
    • L [mm]: 302
    • L1 [mm]: 212
    • L2 [mm]: 14
    • [g]: 500
    • [kg]: 0,500

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka