Hydraulický vnější stahovák 100 - 530 mm

Č. pol.: U.330H
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Trojramenný sťahovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky U.330H
    EAN/GTIN 3148510754109
    Číslo výrobcu U.330H
    Číslo L L60130 3327

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Stahovák se samočinným utahováním ramen stahováku díky vratné pružině. Stahovák zůstává usazen na ložisku, i když není napnutý
    • Výkon je hydraulicky omezen ručním čerpadlem. Žádné riziko zlomení nástroje
    • Tlakový lis s dutým pístem UWG.330 a vřetenem UWG.330H01
    • Použití s ruční pumpou UWP.10M
    • U hydraulického tlakového lisu je možná pouze montáž se 3 rameny stahováku.

    Charakteristika:

    • min. - max. c [mm]: 100 - 530
    • délka x šířka x výška [mm]: 300 x 900 x 950
    • max. d [mm]: 395
    • šestihran [mm]: 21
    • Výsuvná ramena: U.330-08. A
    • Tuny [t]: 30
    • Válce: UWG.330
    • Šrouby: UWG.330H01
    • Šrouby [mm]: 24
    • T [kN]: 300
    • [kg]: 55 600

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka