Stahovák se dvěma rameny 20-160/130-250mm

Č. pol.: U.32T6-16
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
Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky U.32T6-16
EAN/GTIN 3148510680606
Číslo výrobcu U.32T6-16
Číslo L L60130 3177

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Všestrannost: možnost přestavby na vnitřní nebo vnější stahovák se stejným ramenem stahováku
  • Bezpečnost: Knoflík pro zajištění ramen stahováku na místě.

Charakteristika:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 160
  • A1 min. - max. [mm]: 130 - 250
  • B min. - max. [mm]: 130 - 250
  • D x Š x V [mm]: 230 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • Šestihran [mm]: 24
  • Výsuv [mm]: 32
  • Tuny [t]: 6
  • Šrouby: U.32. T6-1
  • Šrouby [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 2 900

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.