Stahovák se dvěma rameny 20-80/90-140mm

Č. pol.: U.32T2-8
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
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky U.32T2-8
EAN/GTIN 3148510680507
Číslo výrobcu U.32T2-8
Číslo L L60130 7055

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Všestrannost: možnost přestavby na vnitřní nebo vnější stahovák se stejným ramenem stahováku
  • Bezpečnost: Knoflík pro zajištění ramen stahováku na místě.

Charakteristika:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 80
  • A1 min. - max. [mm]: 90 - 140
  • B min. - max. [mm]: 90 - 140
  • D x Š x V [mm]: 142 x 150 x 170
  • max. T [mm]: 105
  • Šestihran [mm]: 13
  • Výsuv [mm]: 21
  • Tuny [t]: 2
  • Šrouby: U.32. T2-1
  • Šrouby [mm]: 13
  • T [kN]: 20
  • [kg]: 1 100

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka