Stahovák se dvěma rameny 20-120/90-180mm

Č. pol.: U.32T2-12
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
    Druh produktu Dvojramenný sťahovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky U.32T2-12
    EAN/GTIN 3148510680521
    Číslo výrobcu U.32T2-12
    Číslo L L60130 2435

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Všestrannost: možnost přestavby na vnitřní nebo vnější stahovák se stejným ramenem stahováku
    • Bezpečnost: Knoflík pro zajištění ramen stahováku na místě.

    Charakteristika:

    • A min. - max. [mm]: 20 - 120
    • A1 min. - max. [mm]: 90 - 180
    • B min. - max. [mm]: 90 - 180
    • D x Š x V [mm]: 182 x 150 x 170
    • max. T [mm]: 105
    • Šestihran [mm]: 13
    • Výsuv [mm]: 21
    • Tuny [t]: 2
    • Šrouby: U.32. T2-1
    • Šrouby [mm]: 13
    • T [kN]: 20
    • [kg]: 1 200

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka