Vnější stahovák 7 - 140 mm

Č. pol.: U.306A140
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky U.306A140
EAN/GTIN 3148510751733
Číslo výrobcu U.306A140
Číslo L L60130 630

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Všestrannost: sestava se 2 nebo 3 rameny vysavače
  • možnost přestavby na vnitřní vysavač s rameny vysavače U.306G2, vřetenem U.306-4 nebo rameny vysavače U.306G20, vřetenem U.306-2.
  • Komfort: stahovák se samodotahovacími rameny stahováku pomocí vratné pružiny
  • stahovák zůstává usazen na ložisku, i když není napnutý
  • Bezpečnost: aretace ramen stahováku na ložisku pomocí vroubkovaného kolečka
  • stahovák nemůže sklouznout z ložiska
  • vřeteno s bezpečnostní hlavou: při překročení přípustného utahovacího momentu dojde ke stržení kolíku. Dodává se se 2 náhradními kolíky
  • vhodnými stahováky: Posuvné kladivo U.306M
  • přímá montáž
  • a stahovák U.40
  • montáž s kroužkem a maticí U.306A1, lze objednat samostatně
  • Stahovák U.306-260 je dodáván s vřetenem U.306-3 a jeho prodloužením.

Charakteristika:

  • min. - max. c [mm]: 7 - 140
  • délka x šířka x výška [mm]: 130 x 225 x 262
  • max. d [mm]: 147
  • šestihran [mm]: 18
  • Výsuvná ramena: U.306. G1
  • Tuny [t]: 3
  • Šrouby: U.306-4
  • Šrouby [mm]: 18
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1 600

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka