Vnější stahovák 10-45 mm

Č. pol.: U.14L
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
    Druh produktu Sťahovák guľôčkových ložísk

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky U.14L
    EAN/GTIN 3148510663104
    Číslo výrobcu U.14L
    Číslo L L60130 1981

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přístup: stahovák se 2 tenkými rameny
    • Komfort: stahovák se samodotahovacími rameny díky vratné pružině
    • Stahovák zůstává usazen na ložisku, i když není dotažen
    • Příklad použití = pólové svorky.

    Charakteristika:

    • min. - max. c [mm]: 10 - 45
    • délka x šířka x výška [mm]: 85 x 120 x 150
    • max. d [mm]: 60
    • tuny [t]: 0,5
    • šrouby: U.14. A04
    • Šrouby [mm]: nástrčné
    • T [kN]: 5
    • [g]: 380
    • [kg]: 0.380

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka