Univerzální zvedák ventilových pružin U.13B

Č. pol.: U.13L
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
Číslo položky U.13L
EAN/GTIN 3148510662008
Číslo výrobcu U.13L
Číslo L L60130 3583

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: K montáži a demontáži ventilových pružin
  • Dodáváno se zahnutými speciálními čelistmi č. výr. U.13B
  • Rozměry
  • D x Š x V /: 265 x 365 x 20 mm

Charakteristika:

  • V[mm]: 20
  • Š[mm]: 365
  • D[mm]: 265
  • [kg]: 1,1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka