Kombinéza Nantes Hi-Vis Orange/Navy L R

Č. pol.: TX55ONRL
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
Číslo položky TX55ONRL
EAN/GTIN 5036108191789
Číslo výrobcu TX55ONRL

Popis

Popis:

Tato stylová kombinéza nabízí kompletní certifikovanou ochranu pro každého, kdo pracuje v blízkosti dálnic nebo silnic. K užitečným funkcím patří kapsy na kolenní vložky a zadní elastická část pro volnější pohyb.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 12 kapes pro uložení věcí
  • Víceúčelové kapsy
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Kapsa na metr
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka