Popis:
Blůza s příjemnou podšívkou, ideální pro zimní počasí nebo v chladném prostředí. Více kapes umožňující bezpečné ukládání věcí. Pas do gumy, manžety na suchý zip.
Charakteristika:
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
- 12 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na rukávu
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
- Kapsa na mobilní telefon
- Víceúčelové kapsy
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bavlna, 40% Polyester
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyesterová vata
Složení výplně: 100% polyesterová vata
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;