Popis:
Stylový bavlněné kalhoty pro maximální pohodlí a funkčnost. Mezi chytré funkce patří 9 kapes, kolenní kapsy, poloelastický pas, lem na nohavicích a zapínání na suchý zip.
Charakteristika:
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Nastavitelný spodní lem na suchý zip
- 9 kapes pro uložení věcí
- Dvě zadní kapsy
- Prošité na všech exponovaných místech
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Kapsa na mobil
- Kapsy na kolenní chrániče
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- D-krouže v pase pro ID kartu
- K dispozici od velikosti XS
- K dispozici v širokém výběru firemních barev
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bavlna, 40% Polyester
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;