Texo dvoubarevná blůza Navy L R

Č. pol.: TX10NARL
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
Číslo položky TX10NARL
EAN/GTIN 5036108169160
Číslo výrobcu TX10NARL

Popis

Popis:

Moderní dvoubarevná bunda Texsew s víceúčelovými kapsami, manžety na suchý zip, odepínatelná jmenovka. Mezi všestranné funkce patří zadní kapsa pro uložení čepice a rukavic a manžety s háčky a smyčkami pro nastavitelný střih.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • 12 kapes pro uložení věcí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Odepínací ID visačka
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Zadní kapsa
  • Kapsa na rukávu
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bavlna, 40% Polyester
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 50°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka