Prodloužení TW28X

Č. pol.: TW28X
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
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky TW28X
    EAN/GTIN 4008158036939
    Číslo výrobcu TW28X
    Číslo L L80030 459

    Popis

    Popis:

    • Příslušenství pro rychloupínací adaptéry BESSEY TWA-STC,TWVAD a TW28AV
    • Kulatou pažbu lze plynule zasunout do stolu pomocí nastavovacího kroužku
    .

    Charakteristika:

    • Šrouby: Ø28 mm
    • Materiál / povrch:
      • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • vhodné pro: TW28A-STC / TW28VAD / TWVAD / TW28AV
    • Cestování: 15-300 mm

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
      • Obecně odstraňte nečistoty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka