Ruční zkušební stolice SAUTER TVP.

Č. pol.: TVP
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Skúšobný stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TVP
EAN/GTIN 4045761139756
Číslo výrobcu TVP
Číslo L L40250 2183

Popis

Popis:

  • Rychlé a konzistentní měření
  • Vysoká úroveň bezpečnosti: pro opakovaná měření
  • Široký rozsah použití: a přesné výsledky měření
  • Kluzná konstrukce: pro měření vzdálenosti
  • Velká základní deska: s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 500 N (např. SAUTER FH-S. není součástí dodávky, podrobnosti viz strana 12)
  • Vysoká úroveň bezpečnosti při opakovaných měřeních
  • Široká škála aplikací a přesné výsledky měření
  • Konstrukce sklíčka pro měření vzdálenosti
  • Velká základní deska s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 500 N (nejsou součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Maximální výška měřicí komory: 315 mm
  • Maximální délka zdvihu: 78 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 150×233×420 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 11 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka