Ruční zkušební stojan TVL-XLS, rozsah měření 500 N

Č. pol.: TVL-XLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TVL-XLS
EAN/GTIN 4045761344785
Číslo výrobcu TVL-XLS
Číslo L L40250 3484

Popis

Popis:

Vertikální a horizontální provoz
Přesný výsledek měření
Vysoká úroveň bezpečnosti při opakovaných měřeních
Velká základní deska s vysokou flexibilitou montáže
Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 1000 N (nejsou součástí dodávky).
Digitální jednotka pro měření délky SAUTER LA (bez rozhraní) ve standardní výbavě

Charakteristika:

Maximální zdvih: 230 mm
Zdvih vřetena (zdvih jedné otáčky): 3 mm
Základní deska s otvorem se závitem M6
Rozšířený pracovní prostor s TVL-XL: +340 mm
Celkové rozměry Š × H × V 151 × 234 × 465 mm
Čistá hmotnost cca 9 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka