Ruční zkušební stolice SAUTER TVL.

Č. pol.: TVL
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
Druh produktu Skúšobný stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TVL
EAN/GTIN 4045761140271
Číslo výrobcu TVL
Číslo L L40250 2146

Popis

Popis:

  • Lze provozovat ve svislé i vodorovné poloze
  • Přesný výsledek měření
  • Vysoká úroveň bezpečnosti: pro opakovaná měření
  • Velká základní deska: s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodná pro všechna siloměry SAUTER do 500 N (nejsou součástí dodávky)
  • Hák se závitem M6 jako standard
  • Digitální měřicí jednotka SAUTER LA pro měření délky jako standard: - Rozsah měření: max. 200 mm- Čitelnost: 0,01 mm- Možnost nastavení nuly- Ručně nastavitelná předdélka
  • Přesný výsledek měření
  • Vysoká úroveň bezpečnosti při opakovaných měřeních
  • Velká základní deska s vysokou flexibilitou montáže
  • Vhodné pro všechny siloměry SAUTER do 500 N (nejsou součástí dodávky)
  • Hák se závitem M6 jako standard
  • Digitální jednotka pro měření délky SAUTER jako standard - Rozsah měření: max. 200 mm - Čitelnost: 0,01 mm - Možnost nastavení nuly - Ručně nastavitelná předdélka
  • Model TVL a TVL s prodlužovací sadou TVL-XL ve srovnání velikostí

Charakteristika:

  • Maximální zdvih: 230 mm
  • Zdvih vřetena (zdvih jedné otáčky): 3 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, 151 × 234 × 465 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 9 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.