Šroubová svěrka z tvárné litiny TPN-BE 2000/140

Č. pol.: TP200S14BE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Zvierka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky TP200S14BE
    EAN/GTIN 4008158023328
    Číslo výrobcu TP200S14BE
    Číslo L L80030 455

    Popis

    Popis:

    • Upínací síla až 5 500 N
    • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
    • S ochrannými krytkami na upínacích plochách
    • Robustní dutá profilová lišta s žebrováním.

    Charakteristika:

    • Režie: 140 mm
    • Materiál / povrch:
      • Horní a dolní části z vyztužené tvárné litiny, práškově lakované
      • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
      • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
      • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
      • Plastové ochranné krytky
    • Kolejnice: 32x10 mm
    • Rozpětí křídel: 2000 mm

    Použitie:

    • Práce v interiéru
    • Výroba surovin
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Vybavení kuchyně a obchodu
    • Tesařství a práce se dřevem
    • Silné a pevné upínání

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
      • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
      • Pokud spodní část šroubu klubíku uklouzne, otočte ji o dalších 1/4 otáčky (pouze TG, KRE, KREV)
      • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka