Ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky materiálu

Č. pol.: TN 30-0.01EE
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Prístroj na meranie hrúbky vrstvy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky TN 30-0.01EE
    EAN/GTIN 4045761159815
    Číslo výrobcu TN 30-0.01EE
    Číslo L L40250 1206

    Popis

    Popis:

    • Tloušťkoměr SAUTER TN 30-0,01EE, čitelnost 0,01 mm, měřicí frekvence 5 MHz
    • Datové rozhraní RS-232 jako standard
    • Možnost volby režimu skenování (10 měření za sekundu) nebo jednoho měřicího bodu
    • Interní paměť dat
    • Volitelné jednotky: mm, palec
    • Dva režimy měření pro stanovení tloušťky materiálu:- režim pulzního echa-režim echa-režim echa
    • Měření ozvěny: Určení skutečné tloušťky materiálu nezávisle na případném povlaku. Tímto způsobem lze například tloušťku stěny potrubí stanovit nedestruktivně bez odstranění povlaku a naměřenou hodnotu lze zobrazit na displeji již s korekcí na tloušťku povlaku
    • Měření pomocí echo-echo je možné pouze s měřicí hlavicí, která je součástí dodávky (ATU-US12, viz příslušenství)
    • Dodává se v robustním kufříku

    Charakteristika:

    • Přesnost měření: 0,5 % z [Max] ± 0,04 mm
    • Celkové rozměry Š × H × V 150 × 74 × 32 mm
    • Provoz na baterie, standardně 2× 1,5 V baterie AA, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
    • Čistá hmotnost přibližně 0,25 kg

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka