Dveřní svěrka, lehká TL 900

Č. pol.: TL90
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TL90
EAN/GTIN 4008158040752
Číslo výrobcu TL90
Číslo L L80030 385

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 9 900 N
  • Snadno nastavitelné přítlačné čelisti
  • S ruční klikou
  • Velmi stabilní díky I-profilu

Charakteristika:

  • Rozměry čelistí s x h : 48x53 mm
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, potažená
    • Plechové díly z temperované oceli, poniklované
    • Pozinkovaná ocelová kolejnice
    • Ocelové vřeteno, leštěné
  • Rozpětí křídel: 900 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • Výroba surovin
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Zámečnické práce
  • Pevné lepení

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění