Softshelová bunda s kapucí (3L) Black XL R

Č. pol.: TK53BKRXL
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
Číslo položky TK53BKRXL
EAN/GTIN 5036108182497
Číslo výrobcu TK53BKRXL

Popis

Popis:

Bunda s kapucí a řadou technických prvků, včetně vnitřní kapsy, ergonomických loktů a gumových proužků manžet. Stylový design, jemné detaily prošití, kontrastní barvy. Doplnění řady Portwest TK2 Softshell.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Prémiový styl s předtvarovanými lokty
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsy na zip
  • Odepínací kapuce
  • 3 vrstvy
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka