Pánská softshellová bunda Oregon (3L) Navy XL R

Č. pol.: TK40NARXL
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
Číslo položky TK40NARXL
EAN/GTIN 5036108168477
Číslo výrobcu TK40NARXL

Popis

Popis:

Chytrý styl a tkanina jsou základem tohoto moderního softshellu. Bunda obsahuje dvě boční kapsy, kapsu na mobil na zip na hrudi a nastavitelné manžety pro pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy pro ochranu proti vodě
  • Stahování v lemu
  • Tři hlavní přihrádky na zip
  • 3 vrstvy
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 5 kapes pro bezpečné uložení

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan vázaný na 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Hmotnost skořepiny gm: 320
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka