Šroubová svěrka z tvárné litiny TGKR 800/120

Č. pol.: TGKR80
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TGKR80
EAN/GTIN 4008158011820
Číslo výrobcu TGKR80

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 6 500 N
  • Zesílené provedení pro vyšší upínací sílu a větší rozpětí
  • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
  • Robustní lišta z masivního profilu s žebrováním.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní části z vyztužené tvárné litiny, práškově lakované
    • Dutá profilová lišta z oceli, tažená za studena, pozinkovaná
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 35x11 mm
  • Rozpětí křídel: 800 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud spodní část šroubu klubíku uklouzne, otočte ji o dalších 1/4 otáčky (pouze TG, KRE, KREV)
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka